Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette. Fabriqué avec un alésage minimal, sans porte-clés ni vis d'arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable.
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas25 / 1/4 po
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents72
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages0.5000 à 1.3750 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.7500 po
- Type de concentrateurB
- Diamètre du moyeu2.0000 po
- Projection du concentrateur0.6406 po
- Diamètre extérieur5.8800 po
- Diamètre du pas5.7320 po
- Diamètre maximal de l’alésage1.3750 po
- Nombre de torons1
- Numéro de catalogue du fabricant25B72
- Numéro CUP du fabricant662289138487
- CUP_NON662289138487
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids2.00 lb