Aperçu
- Lorsque vous pensez aux pignons - Pensez au brunissage Fabriqué avec un alésage minimum, pas de siège de clé ou de vis d'arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents8
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages0.3750 à 0.3750 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.7500 po
- Type de concentrateurB
- Diamètre du moyeu0.7500 po
- Projection du concentrateur0.5781 po
- Diamètre extérieur1.1200 po
- Diamètre du pas0.9800 po
- Diamètre maximal de l’alésage0.3750 po
- Largeur de la dent0.1680 po
- Nombre de torons1
- Numéro de catalogue du fabricant35B8
- Numéro CUP du fabricant662289319244
- CUP_NON662289319244
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids0.09 lb