35B9
Pignon d’alésage en stock – 35 / 3/8 po, moyeu B, 9 dents, 0.3750 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163354
N° MFR35B9
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – 35 / 3/8 po, moyeu B, 9 dents, 0.3750 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163354
N° MFR35B9
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
35B9 SPKT(ANCIEN N° KSA9)

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    9
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    1.0960 po
  • Largeur de la dent
    0.1680 po
  • Numéro CUP du fabricant
    781711148822
  • CUP_NON
    781711148822
  • Poids
    0.12 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif