Aperçu
- Lorsque vous pensez aux pignons - Pensez au brunissage Fabriqué avec un alésage minimum, pas de siège de clé ou de vis d'arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette. Fabriqué avec un alésage minimal, sans porte-clés ni vis d'arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable.
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents12
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages0.5000 à 0.5625 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.7500 po
- Dents durciesDents non durcies
- Type de concentrateurB
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du moyeu1.2188 po
- Projection du concentrateur0.5781 po
- Diamètre extérieur1.6200 po
- Diamètre du pas1.4490 po
- Diamètre maximal de l’alésage0.5625 po
- Largeur de la dent0.168 po
- Nombre de torons1
- Numéro de catalogue du fabricant35B12
- Numéro CUP du fabricant662289218516
- CUP_NON662289218516
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids0.25 lb