Motion
35B14
Pignon d’alésage de série - 35 / 3/8 po, moyeu B, 14 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163400
N° MFR35B14
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 35 / 3/8 po, moyeu B, 14 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163400
N° MFR35B14

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
35B14 SPKT(ANCIEN N° KSA14)

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Gamme d’alésages
    0.5000 à 0.8750 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Nombre de dents
    14
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    781711156360
  • Style de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    781711156360
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du pas
    1.6850 po
  • Largeur de la dent
    0.1680 po
  • Poids
    0.30 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif