Aperçu
Description du fabricant
35B16 SPKT(ANCIEN N° KSA16)
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents16
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage0.7500 po
- Dents durciesDents non durcies
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du moyeu1-15/32 po
- Type de concentrateurB
- Diamètre extérieur2.1100 po
- Diamètre du pas1.922 po
- Diamètre maximal de l’alésage3/8 po
- Largeur de la dent0.168 po
- CUP_NON781711156407
- Poids0.40 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité