Aperçu
Description du fabricant
35B16 SPKT
- Lorsque vous pensez aux pignons - Pensez au brunissage Fabriqué avec un alésage minimum, pas de siège de clé ou de vis d'arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette. Fabriqué avec un alésage minimal, sans porte-clés ni vis d'arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable.
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents16
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages0.5000 à 0.8750 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.7500 po
- Dents durciesDents non durcies
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du moyeu1.4688 po
- Type de concentrateurB
- Projection du concentrateur0.5781 po
- Diamètre extérieur2.1000 po
- Diamètre du pas1.9220 po
- Diamètre maximal de l’alésage0.8750 po
- Largeur de la dent0.168 po
- Nombre de torons1
- Numéro de catalogue du fabricant35B16
- Numéro CUP du fabricant662289208524
- CUP_NON662289208524
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids0.40 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité