Aperçu
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Gamme d’alésages0.5000 à 1.0625 po
- Nombre de torons entre1
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Nombre de dents17
- Type d’alésageAlésage brut
- Type de concentrateurB
- MatérielAcier
- CUP_NON781711156421
- Style de concentrateurB
- Numéro CUP du fabricant781711156421
- Nombre de concentrateurs1
- Diamètre du pas2.0410 po
- Largeur de la dent0.1680 po
- Poids0.40 lb