Motion
35B17
Pignon d’alésage de série - 35 / 3/8 po, moyeu B, 17 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163428
N° MFR35B17
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 35 / 3/8 po, moyeu B, 17 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163428
N° MFR35B17
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
35B17 SPKT
  • Lorsque vous pensez aux pignons - Pensez au brunissage Fabriqué avec un alésage minimum, pas de siège de clé ou de vis d'arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette. Fabriqué avec un alésage minimal, sans porte-clés ni vis d'arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable.

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    17
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    0.5000 à 1.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.7500 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    1.5938 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Projection du concentrateur
    0.5781 po
  • Diamètre extérieur
    2.2300 po
  • Diamètre du pas
    2.0410 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.0000 po
  • Largeur de la dent
    0.168 po
  • Nombre de torons
    1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35B17
  • Numéro CUP du fabricant
    662289128556
  • CUP_NON
    662289128556
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif