Motion
35B19
Pignon d’alésage de série - 35 / 3/8 po, moyeu B, 19 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163446
N° MFR35B19
Prix227.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 35 / 3/8 po, moyeu B, 19 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163446
N° MFR35B19
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
Prix227.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
35B19 SPKT(ANCIEN N° KSA19)

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    19
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    0.5000 à 1.2500 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    2.2780 po
  • Largeur de la dent
    0.1680 po
  • Numéro CUP du fabricant
    781711156469
  • CUP_NON
    781711156469
  • Poids
    0.60 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif