Motion
35B22
Pignon d’alésage de série - 35 / 3/8 po, moyeu B, 22 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163473
N° MFR35B22
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 35 / 3/8 po, moyeu B, 22 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163473
N° MFR35B22

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
35B22 SPKT(ANCIEN N° KSA22)

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    22
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    0.5000 à 1.3750 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    2.6350 po
  • Largeur de la dent
    0.1680 po
  • Numéro CUP du fabricant
    781711156520
  • CUP_NON
    781711156520
  • Poids
    0.80 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif