Aperçu
- Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
- Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
- Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
Spécifications
- Pas de numéro de chaîne35 / 3/8 po
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Nombre de torons entre1
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Dents durciesDents non durcies
- Nombre de dents24
- Type d’alésageAlésage brut
- Diamètre extérieur3.0730 po
- Dessin CAD
- Type de concentrateurB
- Diamètre de l’étrier2.673 po
- MatérielAcier
- Type de chaîne/pignonRouleau ANSI standard
- Normes respectéesANSI
- CUP_NON697950001876
- Diamètre du moyeu2.0000 po
- Style de concentrateurB
- Longueur jusqu’à l’alésage0.8750 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697950001876
- Diamètre maximal de l’alésage1.375 po
- Nombre de concentrateurs1
- Diamètre du pas2.873 po
- Type de présentationCélibataire
- Hauteur de la dimension de stockage0.9375 po
- Longueur de la dimension de stockage3.25 po
- Largeur de la dimension de stockage3.25 po
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- Largeur de la dent0.168 po
- Poids0.88 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Motion Aggregate Custom-Stock Brackets Solve Conveyor Belt Damage Case StudyMotion and our partner, Martin, identified the issue and provided a two-part solution eliminating the belt damage and protecting a critical and expensive asset.
View Literature
Motion Aggregate Pulley and Bearing Upgrade Case StudyA quarry was experiencing belt tracking issues and unsafe material buildup on their main incline conveyor caused by debris on the drum pulleys. Motion recommended and supplied Martin Sprocket Clean Flight wing pulleys and Dodge Type E Defender series bearings. This solution has improved belt tracking, reduced the need for cleanup, and created a safer work environment.
View Literature
Motion Aggregate Screw Conveyor Installation Case StudyMotion partnered with Martin Sprocket & Gear to design, build and install a screw conveyor system tailored to handle the abrasive lime kiln dust.
View Literature
Motion Fiberglass Screw Conveyor Case StudyThe screw required replacement several times annually, leading to significant repair costs and downtime.
View Literature
More resources
Martin Custom Metal Capabilities
Custom capabilities for sintered metal, injection molding, milled plastics, forgings and castings, and laser and water jet cutting.
Motion Aggregate Coupling Interchange Case Study
An aggregate plant had a machine down due to a failed coupling element from an overseas supplier that was out of business.