Aperçu
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents25
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages0.5000 à 1.3750 po
- Type de concentrateurB
- Diamètre du pas2.9920 po
- Largeur de la dent0.1680 po
- Numéro CUP du fabricant781711156582
- CUP_NON781711156582
- Poids1.10 lb