Aperçu
- Lorsque vous pensez aux pignons - Pensez au brunissage Fabriqué avec un alésage minimum, pas de siège de clé ou de vis d'arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents27
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages0.5000 à 1.3750 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.8750 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du moyeu2.0000 po
- Type de concentrateurB
- Projection du concentrateur0.7031 po
- Diamètre extérieur3.4300 po
- Diamètre du pas3.2300 po
- Diamètre maximal de l’alésage1.3750 po
- Largeur de la dent0.168 po
- Nombre de torons1
- Numéro de catalogue du fabricant35B27
- Numéro CUP du fabricant662289228621
- CUP_NON662289228621
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids1.02 lb