Motion
35B30

Martin
35B30

Pignon d’alésage de série - 35 / 3/8 po, moyeu B, 30 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163539
N° MFR35B30
Prix41.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
35B30

Pignon d’alésage de série - 35 / 3/8 po, moyeu B, 30 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163539
N° MFR35B30

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix41.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
35B30 SPKT
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Pas de numéro de chaîne
    35 / 3/8 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Nombre de torons entre
    1
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Nombre de dents
    30
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Diamètre extérieur
    3.7930 po
  • Dessin CAD
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre de l’étrier
    3.3875 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    697950002149
  • Diamètre du moyeu
    2.0000 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8750 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950002149
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.375 po
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du pas
    3.5875 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.9375 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    3.875 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.875 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Largeur de la dent
    0.168 po
  • Poids
    1.02 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues