Motion
35B36
Pignon d’alésage de série - 35 / 3/8 po, moyeu B, 36 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163562
N° MFR35B36
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 35 / 3/8 po, moyeu B, 36 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163562
N° MFR35B36

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
35B36 SPKT

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    36
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    0.6250 à 1.5000 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    4.3030 po
  • Largeur de la dent
    0.1680 po
  • Numéro CUP du fabricant
    781711156643
  • CUP_NON
    781711156643
  • Poids
    1.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif