Motion
35B36

Martin
35B36

Pignon d’alésage de série - 35 / 3/8 po, moyeu B, 36 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163566
N° MFR35B36
Prix49.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
35B36

Pignon d’alésage de série - 35 / 3/8 po, moyeu B, 36 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163566
N° MFR35B36

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix49.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
35B36 SPKT
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Pas de numéro de chaîne
    35 / 3/8 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    36
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8750 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    2.2500 po
  • Dessin CAD
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre extérieur
    4.5110 po
  • Diamètre de l’étrier
    4.1026 po
  • Diamètre du pas
    4.3026 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.5 po
  • Largeur de la dent
    0.168 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.9375 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    4.75 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4.75 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950002323
  • CUP_NON
    697950002323
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    1.56 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues