Motion
35B40

Dodge
35B40

Pignon d’alésage de série - 35 / 3/8 po, moyeu B, 40 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163574
N° MFR35B40
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
35B40

Pignon d’alésage de série - 35 / 3/8 po, moyeu B, 40 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163574
N° MFR35B40
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
35B40 SPKT 105011

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    40
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    2-1/4 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Projection du concentrateur
    0.832 po
  • Diamètre extérieur
    4.9900 po
  • Diamètre du pas
    4.7746 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1-1/2 po
  • Largeur de la dent
    0.168 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    105011
  • CUP_NON
    782475055760
  • Poids
    1.64 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues