Motion
35B48

Martin
35B48

Pignon d’alésage de série - 35 / 3/8 po, moyeu B, 48 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163601
N° MFR35B48
Prix45.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
35B48

Pignon d’alésage de série - 35 / 3/8 po, moyeu B, 48 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163601
N° MFR35B48

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix45.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK 35B48 B
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    48
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    2-1/4 po
  • Dessin CAD
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre extérieur
    5.9460 po
  • Diamètre de l’étrier
    5.5337 po
  • Diamètre du pas
    5.7337 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.5000 po
  • Numéro de chaîne
    35
  • Largeur de la dent
    0.168 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    5.946 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    5.946 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950002507
  • CUP_NON
    697950002507
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    1.88 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues