Aperçu
Description du fabricant
35B54 SPKT
- Lorsque vous pensez aux pignons - Pensez au brunissage Fabriqué avec un alésage minimum, pas de siège de clé ou de vis d'arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Gamme d’alésages0.7500 à 1.5000 po
- Nombre de torons entre1
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Dents durciesDents non durcies
- Nombre de dents54
- Type d’alésageAlésage brut
- Diamètre extérieur6.6600 po
- Type de concentrateurB
- Nombre de torons1
- MatérielAcier
- CUP_NON662289118779
- Diamètre du moyeu2.2500 po
- Projection du concentrateur0.8438 po
- Style de concentrateurB
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0000 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant35B54
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289118779
- Diamètre maximal de l’alésage1.5000 po
- Nombre de concentrateurs1
- Diamètre du pas6.4490 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.168 po
- Poids2.51 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité