Motion
35B60
Pignon d’alésage de série - 35 / 3/8 po, moyeu B, 60 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163617
N° MFR35B60
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 35 / 3/8 po, moyeu B, 60 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163617
N° MFR35B60
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
35B60 SPKT
  • Lorsque vous pensez aux pignons - Pensez au brunissage Fabriqué avec un alésage minimum, pas de siège de clé ou de vis d'arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    60
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    0.7500 à 1.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre du moyeu
    2.2500 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Projection du concentrateur
    0.8438 po
  • Diamètre extérieur
    7.3800 po
  • Diamètre du pas
    7.1650 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.5000 po
  • Largeur de la dent
    0.1680 po
  • Nombre de torons
    1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35B60
  • Numéro CUP du fabricant
    662289248704
  • CUP_NON
    662289248704
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    3.30 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif