Motion
35B72
Pignon d’alésage de série - 35 / 3/8 po, moyeu B, 72 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163634
N° MFR35B72
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 35 / 3/8 po, moyeu B, 72 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163634
N° MFR35B72
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
35B72 SPKT

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    72
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    2-1/4 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Projection du concentrateur
    27/32 po
  • Diamètre extérieur
    8.8100 po
  • Diamètre du pas
    8.597 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1-1/2 po
  • Largeur de la dent
    0.168 po
  • CUP_NON
    662289178728
  • Poids
    4.58 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif