Aperçu
- Le diamètre de moyeu plus grand permet une plus grande capacité d’alésage
- L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette
- Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette
- Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d'arrêt
- Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt moyennant des frais supplémentaires raisonnables
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Nombre de torons entre1
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Nombre de dents96
- Type d’alésageAlésage brut
- Diamètre extérieur11.6800 po
- Type de concentrateurB
- MatérielAcier
- CUP_NON662289128785
- Diamètre du moyeu2.2500 po
- Style de concentrateurB
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0000 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant1121870
- Numéro CUP du fabricant662289128785
- Diamètre maximal de l’alésage1.5000 po
- Nombre de concentrateurs1
- Diamètre du pas11.4610 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.1680 po
- Poids8.60 lb