Motion
35B96

Martin
35B96

Pignon d’alésage de série - 35 / 3/8 po, moyeu B, 96 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163663
N° MFR35B96
Prix118.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
35B96

Pignon d’alésage de série - 35 / 3/8 po, moyeu B, 96 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163663
N° MFR35B96
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
Prix118.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK 35B96 B
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    96
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    2-1/4 po
  • Dessin CAD
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre extérieur
    11.680 po
  • Diamètre de l’étrier
    11.2612 po
  • Diamètre du pas
    11.4612 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.5000 po
  • Numéro de chaîne
    35
  • Largeur de la dent
    0.168 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    11.68 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    11.68 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950002743
  • CUP_NON
    697950002743
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    5.16 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues