Aperçu
- Lorsque vous pensez aux pignons - Pensez au brunissage Fabriqué avec un alésage minimum, pas de siège de clé ou de vis d'arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents8
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages0.5000 à 0.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.8750 po
- Diamètre du moyeu0.9688 po
- Type de concentrateurB
- Projection du concentrateur0.5938 po
- Diamètre extérieur1.5000 po
- Diamètre du pas1.3070 po
- Diamètre maximal de l’alésage0.5000 po
- Largeur de la dent0.2840 po
- Nombre de torons1
- Numéro de catalogue du fabricant40B8
- Numéro CUP du fabricant662289269112
- CUP_NON662289269112
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids0.16 lb