Motion
40B9
Pignon d’alésage de série - 40 / 1/2 po, moyeu B, 9 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163686
N° MFR40B9
Prix196.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 40 / 1/2 po, moyeu B, 9 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163686
N° MFR40B9
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
Prix196.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
40B9 SPKT(ANCIEN N° KSB9)

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    9
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    0.5000 à 0.5625 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    1.4620 po
  • Largeur de la dent
    0.2840 po
  • Numéro CUP du fabricant
    781711156841
  • CUP_NON
    781711156841
  • Poids
    0.20 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif