Motion
40B11
Pignon d’alésage de série - 40 / 1/2 po, moyeu B, 11 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163706
N° MFR40B11
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 40 / 1/2 po, moyeu B, 11 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163706
N° MFR40B11
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
40B11 SPKT
  • Lorsque vous pensez aux pignons - Pensez au brunissage Fabriqué avec un alésage minimum, pas de siège de clé ou de vis d'arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette. Fabriqué avec un alésage minimal, sans porte-clés ni vis d'arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable.

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Gamme d’alésages
    0.5000 à 0.8750 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Nombre de dents
    11
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Nombre de torons
    1
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    662289219100
  • Diamètre du moyeu
    1.3750 po
  • Projection du concentrateur
    0.5938 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8750 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    40B11
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289219100
  • Diamètre maximal de l’alésage
    0.8750 po
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du pas
    1.7750 po
  • Largeur de la dent
    0.2840 po
  • Poids
    0.31 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif