Motion
40B13
Pignon d’alésage de série - 40 / 1/2 po, moyeu B, 13 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163725
N° MFR40B13
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 40 / 1/2 po, moyeu B, 13 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163725
N° MFR40B13

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
40B13 SPKT(ANCIEN N° KSB13)

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Gamme d’alésages
    0.5000 à 1.0625 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Nombre de dents
    13
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    781711156926
  • Style de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    781711156926
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du pas
    2.0890 po
  • Largeur de la dent
    0.2840 po
  • Poids
    0.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif