Motion
40B13

Dodge
40B13

Pignon d’alésage de série - 40 / 1/2 po, moyeu B, 13 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163728
N° MFR40B13
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
40B13

Pignon d’alésage de série - 40 / 1/2 po, moyeu B, 13 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163728
N° MFR40B13
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
40B13 SPKT 105316

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    13
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    0.5000 à 1.0000 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    2.0690 po
  • Largeur de la dent
    0.2840 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475058075
  • CUP_NON
    782475058075
  • Poids
    0.51 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues