Aperçu
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents14
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages0.5000 à 1.1250 po
- Type de concentrateurB
- Diamètre du pas2.2470 po
- Largeur de la dent0.2840 po
- Numéro CUP du fabricant781711156940
- CUP_NON781711156940
- Poids0.60 lb