Aperçu
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Gamme d’alésages0.5000 à 1.2500 po
- Nombre de torons entre1
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Nombre de dents15
- Type d’alésageAlésage brut
- Type de concentrateurB
- MatérielAcier
- CUP_NON781711156964
- Style de concentrateurB
- Numéro CUP du fabricant781711156964
- Nombre de concentrateurs1
- Diamètre du pas2.4050 po
- Largeur de la dent0.2840 po
- Poids0.70 lb