Aperçu
- Lorsque vous pensez aux pignons - Pensez au brunissage Fabriqué avec un alésage minimum, pas de siège de clé ou de vis d'arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents17
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages0.6250 à 1.4375 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0000 po
- Dents durciesDents non durcies
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du moyeu2.1250 po
- Type de concentrateurB
- Projection du concentrateur0.7188 po
- Diamètre extérieur2.9600 po
- Diamètre du pas2.7210 po
- Diamètre maximal de l’alésage1.4375 po
- Largeur de la dent0.284 po
- Nombre de torons1
- Numéro de catalogue du fabricant40B17
- Numéro CUP du fabricant662289209132
- CUP_NON662289209132
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids1.05 lb