Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
40B17

Pignon d’alésage de série - 40 / 1/2 po, moyeu B, 17 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163769
N° MFR40B17

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
40B17 SPKT 105031

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    17
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8750 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    2.13 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Projection du concentrateur
    0.596 po
  • Diamètre extérieur
    2.9740 po
  • Diamètre du pas
    2.7056 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1-7/16 po
  • Largeur de la dent
    0.284 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    105031
  • CUP_NON
    782475055968
  • Poids
    0.94 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues