Aperçu
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents18
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages0.6250 à 1.5000 po
- Type de concentrateurB
- Diamètre du pas2.8790 po
- Largeur de la dent0.2840 po
- Numéro CUP du fabricant781711157022
- CUP_NON781711157022
- Poids1.40 lb