Motion
40B18

Martin
40B18

Pignon d’alésage de série - 40 / 1/2 po, moyeu B, 18 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163782
N° MFR40B18
Prix35.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
40B18

Pignon d’alésage de série - 40 / 1/2 po, moyeu B, 18 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163782
N° MFR40B18

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix35.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
40B18 SPKT
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Pas de numéro de chaîne
    40 / 1/2 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Nombre de torons entre
    1
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Nombre de dents
    18
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Diamètre extérieur
    3.1400 po
  • Dessin CAD
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre de l’étrier
    2.5674 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • CUP_NON
    697950004426
  • Diamètre du moyeu
    2-5/16 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950004426
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1-1/2 po
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du pas
    2.879 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.284 po
  • Poids
    1.22 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues