Motion
40B20
Pignon d’alésage de série - 40 / 1/2 po, moyeu B, 20 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163799
N° MFR40B20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 40 / 1/2 po, moyeu B, 20 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163799
N° MFR40B20
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
40B20 SPKT
  • Lorsque vous pensez aux pignons - Pensez au brunissage Fabriqué avec un alésage minimum, pas de siège de clé ou de vis d'arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    20
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    0.6250 à 1.8750 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    2.6250 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Projection du concentrateur
    0.7188 po
  • Diamètre extérieur
    3.4500 po
  • Diamètre du pas
    3.1960 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.8750 po
  • Largeur de la dent
    0.284 po
  • Largeur entre les ensembles de dents
    0.2840 po
  • Nombre de torons
    1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    40B20
  • Numéro CUP du fabricant
    662289319350
  • CUP_NON
    662289319350
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    1.64 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif