Aperçu
- Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
- Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
- Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Pas de numéro de chaîne40 / 1/2 po
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Type de chaîne/pignonRouleau ANSI standard
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents20
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0000 po
- Dents durciesDents non durcies
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du moyeu2.6250 po
- Dessin CAD
- Type de concentrateurB
- Diamètre extérieur3.4570 po
- Diamètre de l’étrier2.8842 po
- Diamètre du pas3.1962 po
- Diamètre maximal de l’alésage1.875 po
- Largeur de la dent0.284 po
- Hauteur de la dimension de stockage1.0625 po
- Longueur de la dimension de stockage3.625 po
- Largeur de la dimension de stockage3.625 po
- Normes respectéesANSI
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- Numéro CUP du fabricant697950004877
- CUP_NON697950004877
- Catalogue du fabricant
- Poids1.56 lb