Motion
40B26
Pignon d’alésage de série - 40 / 1/2 po, moyeu B, 26 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163857
N° MFR40B26
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 40 / 1/2 po, moyeu B, 26 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163857
N° MFR40B26
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
40B26 SPKT

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    26
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    0.6250 à 2.2500 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    4.1480 po
  • Largeur de la dent
    0.2840 po
  • Numéro CUP du fabricant
    781711680896
  • CUP_NON
    781711680896
  • Poids
    2.91 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif