Aperçu
- Lorsque vous pensez aux pignons - Pensez au brunissage Fabriqué avec un alésage minimum, pas de siège de clé ou de vis d'arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents30
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages0.6250 à 2.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0000 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du moyeu3.2500 po
- Type de concentrateurB
- Projection du concentrateur0.7188 po
- Diamètre extérieur5.0600 po
- Diamètre du pas4.7830 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.2500 po
- Largeur de la dent0.284 po
- Largeur entre les ensembles de dents0.2840 po
- Nombre de torons1
- Numéro de catalogue du fabricant40B30
- Numéro CUP du fabricant662289229239
- CUP_NON662289229239
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids3.04 lb