Aperçu
- Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
- Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
- Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Type de chaîne/pignonRouleau ANSI standard
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents32
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0000 po
- Dents durciesDents non durcies
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du moyeu3-1/4 po
- Dessin CAD
- Type de concentrateurB
- Diamètre extérieur5.3770 po
- Diamètre de l’étrier4.7891 po
- Diamètre du pas5.1011 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.2500 po
- Numéro de chaîne40
- Largeur de la dent0.284 po
- Hauteur de la dimension de stockage1 po
- Longueur de la dimension de stockage5.38 po
- Largeur de la dimension de stockage5.38 po
- Normes respectéesANSI
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- Numéro CUP du fabricant697950006208
- CUP_NON697950006208
- Catalogue du fabricant
- Poids3.16 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la résolution des dommages à la courroie du convoyeur par les supports de stock sur mesure agrégésMotion et notre partenaire, Martin, ont identifié le problème et ont fourni une solution en deux parties éliminant les dommages à la courroie et protégeant un actif critique et coûteux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau de la poulie et du roulement d’agrégatUne carrière éprouvait des problèmes de suivi de courroie et une accumulation de matériaux dangereux sur son convoyeur inclinable principal causée par des débris sur les poulies de tambour. Motion recommandé et fourni pour les poulies à oreilles Clean Flight de Martin Sprocket et les roulements Dodge de la série Defender de type E. Cette solution a amélioré le suivi de la courroie, réduit le besoin de nettoyage et créé un environnement de travail plus sécuritaire.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’installation du convoyeur à vis d’agrégatMotion s’est associé à Martin Sprocket & Gear pour concevoir, construire et installer un système de convoyeur à vis conçu pour gérer la poussière abrasive du four à chaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le convoyeur à vis en fibre de verreLa vis a nécessité un remplacement plusieurs fois par an, entraînant des coûts de réparation et des temps d’arrêt importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Capacités métalliques personnalisées Martin
Capacités personnalisées pour le métal fritté, le moulage par injection, les plastiques fraisés, les forges et les moulages, et la coupe au laser et au jet d’eau.
Motion Étude de cas sur l’interchange de couplage global
Une usine de granulats a subi une panne de machine en raison d’un élément d’accouplement défectueux d’un fournisseur outre-mer qui n’était plus en activité.