Motion
40B35

Martin
40B35

Pignon d’alésage de série - 40 / 1/2 po, moyeu B, 35 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163928
N° MFR40B35
Prix81.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
40B35

Pignon d’alésage de série - 40 / 1/2 po, moyeu B, 35 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163928
N° MFR40B35

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix81.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
40B35 SPKT
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    35
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    3-1/4 po
  • Dessin CAD
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre extérieur
    5.8550 po
  • Diamètre de l’étrier
    5.2603 po
  • Diamètre du pas
    5.5779 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.2500 po
  • Numéro de chaîne
    40
  • Largeur de la dent
    0.284 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    5.86 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    5.86 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950006277
  • CUP_NON
    697950006277
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    3.46 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues