Aperçu
- Lorsque vous pensez aux pignons - Pensez au brunissage Fabriqué avec un alésage minimum, pas de siège de clé ou de vis d'arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Gamme d’alésages0.6250 à 2.2500 po
- Nombre de torons entre1
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Dents durciesDents non durcies
- Nombre de dents36
- Type d’alésageAlésage brut
- Diamètre extérieur6.0200 po
- Type de concentrateurB
- Nombre de torons1
- MatérielAcier
- CUP_NON662289319381
- Diamètre du moyeu3.2500 po
- Projection du concentrateur0.7188 po
- Style de concentrateurB
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0000 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant40B36
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289319381
- Diamètre maximal de l’alésage2.2500 po
- Nombre de concentrateurs1
- Diamètre du pas5.7370 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.284 po
- Poids3.68 lb