Aperçu
- Lorsque vous pensez aux pignons - Pensez au brunissage Fabriqué avec un alésage minimum, pas de siège de clé ou de vis d'arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents42
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages0.6250 à 2.3750 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.1250 po
- Dents durciesDents non durcies
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du moyeu3.5000 po
- Type de concentrateurB
- Projection du concentrateur0.8438 po
- Diamètre extérieur6.9700 po
- Diamètre du pas6.6910 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.3750 po
- Largeur de la dent0.284 po
- Nombre de torons1
- Numéro de catalogue du fabricant40B42
- Numéro CUP du fabricant662289319398
- CUP_NON662289319398
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids5.05 lb