Motion
40B42

Martin
40B42

Pignon d’alésage de série - 40 / 1/2 po, moyeu B, 42 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163978
N° MFR40B42
Prix70.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
40B42

Pignon d’alésage de série - 40 / 1/2 po, moyeu B, 42 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163978
N° MFR40B42

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix70.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
40B42 SPKT
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Nombre de torons entre
    1
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Nombre de dents
    42
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Diamètre extérieur
    6.9720 po
  • Dessin CAD
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre de l’étrier
    6.3787 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Numéro de chaîne
    40
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    697950006512
  • Diamètre du moyeu
    3-1/2 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.1250 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950006512
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.3750 po
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du pas
    6.6907 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.125 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    6.97 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    6.97 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Largeur de la dent
    0.284 po
  • Poids
    4.82 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues