Motion
40B47
Pignon d’alésage de série - 40 / 1/2 po, moyeu B, 47 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163994
N° MFR40B47
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 40 / 1/2 po, moyeu B, 47 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163994
N° MFR40B47
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
40B47 SPKT
  • Le diamètre de moyeu plus grand permet une plus grande capacité d’alésage
  • Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 48 dents sur les chaînes 40 à 160
  • L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette
  • Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    47
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.9375 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    3.5000 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre extérieur
    7.7700 po
  • Diamètre du pas
    7.4860 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.3750 po
  • Largeur de la dent
    0.2840 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1156223
  • Numéro CUP du fabricant
    662289590568
  • CUP_NON
    662289590568
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    5.30 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif