40B50

Martin
40B50

Pignon soudé en B – Enfoui à la taille – moyeu en B, 50 dents, 0.7500 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00164039
N° MFR40B50
Prix90.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
40B50

Pignon soudé en B – Enfoui à la taille – moyeu en B, 50 dents, 0.7500 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00164039
N° MFR40B50
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
Votre prix90.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
40B50 SPKT
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    50
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Dessin CAD
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.1250 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Numéro de chaîne
    40
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    3-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    8.2470 po
  • Diamètre de l’étrier
    7.651 po
  • Diamètre du pas
    7.963 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.3750 po
  • Largeur de la dent
    0.284 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.125 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    8.25 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    8.25 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950006703
  • CUP_NON
    697950006703
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    5.96 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues