40B72

Martin
40B72

Pignon soudé en B – Enfoui à la taille – moyeu en B, 72 dents, 0.7500 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00164047
N° MFR40B72
Prix97.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
40B72

Pignon soudé en B – Enfoui à la taille – moyeu en B, 72 dents, 0.7500 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00164047
N° MFR40B72

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix97.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK 40B72 B
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    72
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Dessin CAD
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Numéro de chaîne
    40
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    4 po
  • Diamètre extérieur
    11.752 po
  • Diamètre de l’étrier
    11.1508 po
  • Diamètre du pas
    11.4628 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.7500 po
  • Largeur de la dent
    0.284 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.25 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    11.75 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    11.75 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950006932
  • CUP_NON
    697950006932
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    11.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues