Aperçu
- Lorsque vous pensez aux pignons - Pensez au brunissage Fabriqué avec un alésage minimum, pas de siège de clé ou de vis d'arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents84
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages0.7500 à 2.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2500 po
- Type de concentrateurB
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du moyeu4.0000 po
- Projection du concentrateur0.9688 po
- Diamètre extérieur13.6600 po
- Diamètre du pas13.3720 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.7500 po
- Largeur de la dent0.284 po
- Nombre de torons1
- Numéro de catalogue du fabricant40B84
- Numéro CUP du fabricant662289259410
- CUP_NON662289259410
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids13.70 lb