41B6
Pignon d’alésage en stock – 41 / 1/2 po, moyeu B, 6 dents, 0.3750 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00164082
N° MFR41B6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – 41 / 1/2 po, moyeu B, 6 dents, 0.3750 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00164082
N° MFR41B6

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
41B6 SPKT(ANCIEN N° KSU6)

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    6
  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    1.0000 po
  • Largeur de la dent
    0.2270 po
  • Numéro CUP du fabricant
    781711157589
  • CUP_NON
    781711157589
  • Poids
    0.05 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif