41B7
Pignon d’alésage de série 1121896 - 41 / 1/2 po , moyeu B, 7 dents, 0.6250 en alésage de série, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00164088
N° MFR41B7
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série 1121896 - 41 / 1/2 po , moyeu B, 7 dents, 0.6250 en alésage de série, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00164088
N° MFR41B7
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
41B7 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    7
  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    0.6250 à 0.3750 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8750 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    0.7500 po
  • Projection du concentrateur
    0.6563 po
  • Diamètre extérieur
    1.3400 po
  • Diamètre du pas
    1.1520 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    0.3750 po
  • Largeur de la dent
    0.227 po
  • Largeur entre les ensembles de dents
    0.2270 po
  • Nombre de torons
    1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    41B7
  • Numéro CUP du fabricant
    662289238798
  • CUP_NON
    662289238798
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.14 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif